※使用例

AD5701A 3チャンネルタイマー(100時間形) A&D(エー・アンド・デイ) 89577363 AD5701A 3チャンネルタイマー(100時間形) A&D(エー・アンド・デイ) 89577363 AD5701A 3チャンネルタイマー(100時間形) A&D(エー・アンド・デイ) 89577363 AD5701A 3チャンネルタイマー(100時間形) A&D(エー・アンド・デイ) 89577363

3チャンネルタイマー(100時間形)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89577363 品番AD5701A
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

100時間形、3チャンネルタイマー
3種類のタイマー時間を同時設定
設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます
アラーム経過後は自動カウントアップ
時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能
マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
100時間タイマー。3種類のタイマー時間を設定できます

タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※金属面にマグネットを使って貼り付けた状態でボタン操作をすると、タイマーが誤動作したり、落下して破損する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89577363
2022-02-21
用途:
実験作業時。
教育・研究機関

同時にタイマー設定することがあり、3チャンネルあるとひとつで持ち運びでき、便利です。

対象商品:
89577363
2021-09-16
用途:
実験用タイマー
その他業種

画面や音も大きく扱いはしやすいです。
ただ、3チャンネルある分どのチャンネルを設定しているのかわかりにくかったり、直感的に使いにくく感じる事が多いです。
なれたら使いやすいのかも知れません。

対象商品:
89577363
2018-02-20
用途:
めっき作業時

機能性、外観などは問題ないが、スイッチを片手で押す際、力の加減で傾いて、押すのに手間取る事がある。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする