※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ゴミ箱
ERECTA(エレクター)の ふた無しゴミ箱
デスクサイドコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89577652
品番
2957-73
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
再生ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
453-8331
形状
角型
質量(kg)
1.11
色
ダークブルー
容量(L)
12.9
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体