鉄腕ハサミGT

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89577896 品番 PH-55GCW
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。
グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)
多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。
グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。
デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。
落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。
ブレードを保護するための保護キャップ付です。
刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。

全長(mm)160 刃長(mm)56±3 用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード トラスコ品番430-9979 パールホワイト 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス

商品説明動画

「鉄腕ハサミGT/PH-55」ミッションは「最小で最強」プロモーションビデオ
この動画は、8人が参考にしています。
鉄腕ハサミGT/6つの居合切り
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89577887
2024-03-14
用途:
両面テープの切断に使用しました。

テレビ番組で両面テープを切った時にハサミに貼り付かなず、綺麗に切れるシーンを見て、すぐに購入しました。用途は特化しますが、、両面テープ使用時の苦労が感動するぐらいに使えて大満足です。

対象商品:
38561905
2023-06-19
用途:
テンプレートにするため軟質プラスチックの切り出しに使用
その他業種

目的は余裕で足りました。はさみの歯が波型になっているので、切り出した後でペーパーを掛けました。普通のはさみでは切りづらかったので、満足です。

対象商品:
38561905
2021-11-20
用途:
日常での使用
ツツミダ設備 様

値段の割にはほとんどの用途で中途半端な感じがする私にとってはかなりコスパの低い商品だった。

1人が参考にしています
対象商品:
38561905
2020-06-03
用途:
船舶修理
サンテック 様

ポンプ+電動機のセンターリングの際の、シム板加工でサクサク切れて満足です。

対象商品:
89577887
2019-05-14
用途:
工事でいろいろなものを切る。
福沢工務店 様 (建設業・工事業)

やはり片刃のぎざぎざはものが逃げなくて良い。

もう少し高くてよいので鋼の質の良い物が欲しい。

薄い鉄板位切れるように!!!

対象商品:
38561905
2018-03-21
用途:
金属線材の切断
製造業

通常の金属用ハサミの方がよっぽど切断力が高いです。鉄腕ハサミはグリップが硬く、硬めの材料を切断しようと思うと手が痛くなります。なお、グリップの外側を持っての切断は、手が大きく力のある人向けだと思いますので、その他の人は手を痛め無いように気をつけて使用してください。

2人が参考にしています
対象商品:
38561905
2015-02-12
用途:
特に
自動車・二輪車・自転車関連業

段ボールオープナーは使いにくくかえって無い方がよいと思いました。ギザギザのおかげでホースみたいに逃げてしまうものは切りやすいです。いずれにしても力が入りにくいのか刃の切れが悪いのか、固いものは両手で力を入れないと切れません。メーカーの商品説明を見てもっといいものかと思って買った分ちょっと残念でした。あと、色は黒ではなく緑でした。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ありませんでした。商品情報が間違っておりました。色は深緑になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

対象商品:
38561905
2013-04-22
用途:
特に決まっていない
有限会社サン・コロナ 様

グリップが堅すぎて痛い。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする