WD-2D-2.8  (3320280) OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 89578255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89578255 品番WD-2D-2.8 (3320280)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番630-8589 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 全長(mm)62 溝長(mm)14 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.8 表面処理WD1コーティング 加工深さ2D(刃径×2倍)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89578255 WD-2D-2.8 (3320280) 55417294 AD-2D 2.8 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー) 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー) 1本 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする