※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬その他ドリル
OSG ドリル関連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89578273
品番
WD-2D-3 (3320300)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,950
この商品は
3992
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
630-8635
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
全長(mm)
66
溝長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3
表面処理
WD1コーティング
加工深さ
2D(刃径×2倍)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89578273
WD-2D-3 (3320300)
55417364
AD-2D 3
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です