WD-4D-3.1  (3322310) OSG ドリル関連 OSG(オーエスジー) 89579935

OSG ドリル関連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89579935 品番WD-4D-3.1 (3322310)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,310
この商品は3992種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番631-6042 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 全長(mm)74 溝長(mm)28 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3.1 表面処理WD1コーティング 加工深さ4D(刃径×4倍)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89579935 WD-4D-3.1 (3322310) 59504436 AD-4D 3.1 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー) 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー) 1本 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする