OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬その他ドリル
OSG ドリル関連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89579944
品番
WD-4D-3.2 (3322320)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,310
この商品は
3992
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
631-6051
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
全長(mm)
74
溝長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3.2
表面処理
WD1コーティング
加工深さ
4D(刃径×4倍)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89579944
WD-4D-3.2 (3322320)
59504445
AD-4D 3.2
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)
1本
¥
5,798
税込
¥
6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です