MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)の コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)の スプリングコレット
ERコレットシステム ER8ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89580146
品番
MRA-ERN08M
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-8419
全長(mm)
10.8
質量(g)
3
規格
ER8
ねじ径
M10×0.75
適合レンチ
MRA-ERR08M
外径(mm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
1 1021