MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER32コレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
把握径(Φmm)
18.0~19.0
2.0~3.0
3.0~4.0
4.0~5.0
5.0~6.0
6.0~7.0
7.0~8.0
8.0~9.0
9.0~10.0
10.0~11.0
11.0~12.0
12.0~13.0
13.0~14.0
14.0~15.0
15.0~16.0
16.0~17.0
17.0~18.0
18.0~19.0
19.0~20.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89580986
品番
MRA-ERC32.1900
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
把握径(Φmm)
18.0~19.0
仕様
DIN6499、ISO15488
トラスコ品番
818-8410
全長(mm)
40
質量(g)
140
規格
ER32
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
33
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020