MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
ロータリースクレッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89581248
品番
MRA-RS3-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
エアーおよび電動グラインダーでの使用が可能です。
剛性と柔軟性を両立したハイスを使用してます。
宝飾・電子部品・金型など、小型精密部品のバリ取りに最適です。
軸径(Φmm)
3
材質
ハイス
全長(mm)
45
トラスコ品番
784-7581
質量(g)
5
用途
微細部のバリ取り。
全長
45mm
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
2018年トラスコ掲載ページ
5 1143