※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
Aスパイラルシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89581293
品番
CB46A060SW
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
刃径(mm)
3.0
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.2
トラスコ品番
835-8323
形状
円錐型60°(スパイラルカット)
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
33.6
角度(°)
60
2018年トラスコ掲載ページ
5 1137