※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581345
品番
CB5A019C
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー(クロスカット)
刃径(mm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
11.0
トラスコ品番
835-8318
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
27.0
角度(°)
14
2018年トラスコ掲載ページ
5 1137