MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー Bシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89581388
品番
CB5B005C
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー(クロスカット)
刃径(mm)
6.4
タイプ
ロー付
刃長(mm)
13.0
トラスコ品番
835-8325
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
軸長(mm)
32.0
角度(°)
22
2018年トラスコ掲載ページ
5 1138