MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー Cシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581415
品番
CB46C101W
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シャンク径6mmの超硬バーです。
刃径(mm)
6.0
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
4.5
トラスコ品番
835-8337
形状
円錐型60°(クロスカット)
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
軸長(mm)
41.0
角度(°)
60
2018年トラスコ掲載ページ
5 1140