※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー Cスパイラルシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581467
品番
CB46C104S
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型60°(スパイラルカット)
刃径(mm)
16.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
14.0
トラスコ品番
835-8343
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
54.0
角度(°)
60
2018年トラスコ掲載ページ
5 1140