※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー Cスパイラルシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581528
品番
CB49C105S
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)
6
形状
円錐型90°(スパイラルカット)
刃径(mm)
19.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
9.5
トラスコ品番
835-8349
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
55.5
角度(°)
90
2018年トラスコ掲載ページ
5 1140