超硬バー Cスパイラルシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89581546 品番 CB5C101SC
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シャンク径6mmの超硬バーです。

軸径(Φmm)6 形状テーパー(スパイラルカット) 刃径(mm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)12.7 トラスコ品番835-8328 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000 軸長(mm)37.3 角度(°)22 2018年トラスコ掲載ページ5 1140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする