※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー Cスパイラルシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581582
品番
CB7C101SC
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)
6
形状
テーパー先丸(スパイラルカット)
刃径(mm)
6.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
16.0
トラスコ品番
835-8332
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
軸長(mm)
34.0
角度(°)
14
2018年トラスコ掲載ページ
5 1140