※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー Cスパイラルシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581607
品番
CB7C102SC
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)
6
形状
テーパー先丸(スパイラルカット)
刃径(mm)
8.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
22.0
トラスコ品番
835-8334
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
軸長(mm)
45.0
角度(°)
14
2018年トラスコ掲載ページ
5 1140