※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 軸付研磨
MRA(ムラキリアルアドバンス)の ロータリーバー
超硬バー Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89581616
品番
CB7C103C
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シャンク径6mmの超硬バーです。
刃径(mm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
27.0
トラスコ品番
835-8335
形状
テーパー先丸(クロスカット)
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45.0
角度(°)
14
2018年トラスコ掲載ページ
5 1140