Eシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89581686 品番 CB3E106C
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。
刃の寿命が長くなります。
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。
刃の寿命が長くなります。

軸径(Φmm)8.0 形状砲弾(クロスカット) 刃径(mm)12.7 タイプロー付け 刃長(mm)25 仕様シャンク径8.0mm トラスコ品番855-3873 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)45 2018年トラスコ掲載ページ5 1143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする