※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
工業用ブラシ コルフィルEエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89581826
品番
30497
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。
吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
粒度
180
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
22
毛丈(mm)
25
用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。
トラスコ品番
835-8372
材質
軸:スチール
質量(g)
52
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
26
毛材
研磨剤入りナイロンフィラメント
2018年トラスコ掲載ページ
5 1382