※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
工業用ブラシ コルフィルEエンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89581896
品番
30493
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。
吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
粒度
180
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
15
毛丈(mm)
25
用途
バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。
トラスコ品番
835-8369
材質
軸:スチール
質量(g)
26
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
25
毛材
研磨材入りナイロンフィラメント
2018年トラスコ掲載ページ
5 1382