※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ コルフィルEエンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89581923 品番 30501
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。
吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。

粒度180 軸径(Φmm)6 外径(mm)28 毛丈(mm)25 用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。 トラスコ品番835-8375 材質軸:スチール 質量(g)84 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)15 毛材研磨材入りナイロンフィラメント 2018年トラスコ掲載ページ5 1382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする