※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの ホイールブラシ・平型ブラシ
工業用ブラシ リングロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89581932
品番
611151
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。
ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
75
用途
バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
トラスコ品番
835-8381
質量(g)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
25
毛丈(mm)
18
毛材
スチール
先端幅(mm)
12
線径(mm)
0.50
2018年トラスコ掲載ページ
5 1392