※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付フラップ(金具無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89582447 品番 KN3025-400
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り
粒度400 外径(mm)30 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 トラスコ品番835-6053 材質研磨布:アランダム砥粒 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 羽根枚数約89 砥粒アランダム 2018年トラスコ掲載ページ5 1048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする