※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ(金具無し)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89582465
品番
KN3025-80
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
用途
鉄、ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り
粒度
80
外径(mm)
30
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
トラスコ品番
835-6048
材質
研磨布:アランダム砥粒
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
羽根枚数
約58
砥粒
アランダム
2018年トラスコ掲載ページ
5 1048