モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89582788
品番
GTS-A-100-10
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外径(mm)
100
刃数
10
穴径(mm)
20.0
刃厚(mm)
1.6
適合材
サイディング
トラスコ品番
827-5690
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
2018年トラスコ掲載ページ
5 0777
商品説明動画
参考になった