ヤナギ研究所
ヤナギ研究所の 洗剤
ヤナギ研究所の オフィス・住居用洗剤
ヤナギ研究所の マルチクリーナー
物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5L)
注文コード
89582858
品番
BU-10-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。
環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
用途
工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。
漏油処理、油膜処理に。
液性
中性
トラスコ品番
855-0167
セット内容
短ノズル付き
材質
主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
容量(L)
5
荷姿
5Lボトル
希釈倍率
5
2018年トラスコ掲載ページ
9 0131
商品タイプ
業務用