ヤナギ研究所
ヤナギ研究所の 洗剤
ヤナギ研究所の オフィス・住居用洗剤
ヤナギ研究所の マルチクリーナー
油脂分解促進剤 パルメイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
89582885
品番
MST-100-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。
使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
用途
工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。
浴槽の洗浄など。
液性
中性
トラスコ品番
855-0166
材質
主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
容量(L)
18
荷姿
ポリ缶
希釈倍率
100
2018年トラスコ掲載ページ
9 0131
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応