キャプコン OA-1ウス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89582954 品番OA-1USU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
適合電線径(Φmm)(1段目)4〜5.5、(2段目)5.5〜8、(3段目)8〜10、(4段目)10〜12 取付ねじCTC19 グレー トラスコ品番441-6244 材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ) 材質(本体)軟質塩化ビニール 質量(g)約12 材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2) 使用周囲温度(℃)-25〜+70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
サンプルとして
サービス業

今後取り寄せる際事前確認の為に購入しました。実物を見て色がわかり助かりました。

対象商品:
89582954
2021-05-23
用途:
モーターダンパー 3方弁のリードの引き込み
三宝電設株式会社 様 (建設業・工事業)

ジャンクションボックスに引きいれるときに使用しました。ねじ付き丸ボックスに取り付ける際は問題ありませんが、プルボックスに取り付ける際はロックナットが必要です。付属してると良いと思います。

対象商品:
89582954
2018-06-11
用途:
外線の引き出し用です。
有限会社コクブン 様 (製造業)

写真ではナットがないですが本当にナットが無いのが残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする