#3000ブルーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番835-4728 注文コード89583314 品番BS-1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び寸法・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

ブルー トラスコ品番835-4728 質量(kg)23.1 用途機械カバー、養生用シートなど。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径12mm) 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 2018年トラスコ掲載ページ6 1604
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする