ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
#3000ブルーシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
835-4729
注文コード
89583323
品番
BS-1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
色
ブルー
トラスコ品番
835-4729
質量(kg)
34.7
用途
機械カバー、養生用シートなど。
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径12mm)
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#3000
2018年トラスコ掲載ページ
6 1604
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません