#3000ブルーシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)15×20 トラスコ品番835-4730 注文コード89583332 品番BS-1520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は呼び寸法・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

ブルー トラスコ品番835-4730 質量(kg)46.2 用途機械カバー、養生用シートなど。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径12mm) 形状折りたたみタイプ 長さ(m)19.8 厚さ#3000 ハトメ数74 引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm 呼び寸法(縦×横)(m)15×20 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)100 幅(m)14.9 耐久性約1年 2018年トラスコ掲載ページ6 1604
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする