ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
#3000ブルーシート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
20×20
トラスコ品番
835-4732
注文コード
89583357
品番
BS-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
色
ブルー
トラスコ品番
835-4732
質量(kg)
61.7
用途
機械カバー、養生用シートなど。
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径12mm)
形状
折りたたみタイプ
長さ(m)
19.8
厚さ
#3000
ハトメ数
84
引張強度
縦683N/5cm、横600N/5cm
呼び寸法(縦×横)(m)
20×20
耐久性(年)
約1
ハトメピッチ(cm)
100
幅(m)
19.5
耐久性
約1年
2018年トラスコ掲載ページ
6 1604
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050