ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロン金剛打ロープボビン巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89583445
品番
P7350100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
100
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
1.78
種類
金剛打
包装形態
ボビン巻
用途
刈払機、草刈機などのスターターロープに。
トラスコ品番
829-1154
2018年トラスコ掲載ページ
6 1675