ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PEロープ
KPロープ巻物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89583463
品番
K14-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
箱入りの為、ロープが汚れません。
約1m毎に緑の糸印がり、切売りの際に便利です。
太さ(Φmm)
14
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン、ポリエステル混撚
色
黄
質量(kg)
19.7
種類
3ツ打
包装形態
バンド掛巻
用途
一般作業などの各種結束など。
トラスコ品番
835-4733
2018年トラスコ掲載ページ
6 1683