ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの アクリルひも
アクリルロープ万能パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89583497
品番
MZ930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
30
材質
アクリル
色
紅白
質量(g)
755
用途
祭事等の幕用や、装飾用。
仕様
3つ打
トラスコ品番
829-1520
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
2018年トラスコ掲載ページ
6 1684