ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
タストンロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89583506
品番
PRVP-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
安価で軽量・強度に優れたロープです。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン(PP)
色
青
質量(g)
14500
用途
漁業、荷役、一般作業に。
仕様
2×3打
トラスコ品番
829-1187
包装形態
ドラム巻
2018年トラスコ掲載ページ
6 1681