ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPロープ
フロートロープドラム巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89583515
品番
PRF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
浮子を取り付ける必要がなく、網を取り付けるだけです。
浮子が組み込まれているので、割れても浮力低下がありません。
太さ(Φmm)
6.5
長さ(m)
165
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、発泡スチロール
色
緑
質量(g)
3200
仕様
ドラム巻
包装形態
ドラム巻
用途
刺網、トロール浮子網に。
トラスコ品番
829-1188
2018年トラスコ掲載ページ
6 1681