※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
ビニロンロープドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89583542
品番
PRV-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント・タープ用など。
各種作業、親綱、避難用等に。
太さ(Φmm)
24
長さ(m)
50
材質
ビニロン
色
白
質量(kg)
19.45
包装形態
ドラム巻
トラスコ品番
829-1186
2018年トラスコ掲載ページ
6 1686