ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 紙ひも
紙バンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89584005
品番
PBP-4001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。
従来の梱包用にも使用できます。
長さ(m)
400
材質
紙
色
ホワイト
質量(g)
5000
用途
荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。
トラスコ品番
829-1190
標準幅(mm)
15.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 1783