カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの ボトムス レインウェア
レインパンツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89584275
品番
3222-52-L
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
トラスコ品番
434-3964
セット内容
下のみ
質量(g)
500
混率(%)
表地:ポリエステル100(ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100(総裏メッシュ)
股下(cm)
71
適応身長(cm)
170〜180
適応胴囲(cm)
78〜88
耐水圧(mmH2O)
10000