※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89584425 品番SDUJ200ST
参考基準価格(税別)¥63,750 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

リーズナブルで高荷重です。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。

車輪径(Φmm)200 材質(車輪)FCホイール、ウレタン 用途一般重量物搬送用 トラスコ品番835-3152 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン 質量(kg)10.8 ストッパー回転ストッパー 2018年トラスコ掲載ページ2 0807

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする