※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89584452
品番
SDUJ250ST
参考基準価格(税別)
¥71,250
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
リーズナブルで高荷重です。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
FCホイール、ウレタン
用途
一般重量物搬送用
トラスコ品番
835-3153
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン
質量(kg)
12.5
ストッパー
回転ストッパー
2018年トラスコ掲載ページ
2 0807