アナログテスタ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89584503 品番CX-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。
ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。
導通機能付です。
テストリード先端保護キャップ付です。

用途
電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス
屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス
空調工事・自動車のメンテナンス
直流電圧(V)2.5/10/50/250/1000 交流電圧(V)10/50/250/1000 抵抗(Ω)10k/1M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×35 質量(g)約135 電源単3乾電池(1.5V)×1個 幅(mm)65 奥行(mm)35 高さ(mm)116 トラスコ品番451-9086 材質ABS樹脂 測定範囲2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V)) 測定精度5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト) 交流電流(A)- 直流電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体に内蔵の電池は出荷時動作確認用です。初めてご使用いただく際は必ず新しい電池と交換してください。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89584503 CX-02 50129356 CX-02M アナログテスタ カスタム アナログテスタ カスタム 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89584503
2020-09-22
用途:
電気工事 自動車メンテ 他いろいろ
不動産業

アナログはデジタルより使い易くて大変良い。
対抗の音感知は新しくて感激した。
テスター棒のキャップは結束バンド風の材料で棒と
一体になっていると無くならず良いのでは?

対象商品:
89584503
2021-02-12
用途:
バイクのメンテナンス
ATE・N 様 (その他業種)

電圧の数値が正確に読み取れないので折角アナログメータを購入した意味がなかった。

対象商品:
89584503
2014-11-03
用途:
車両や重機の電気系

使い方も簡単で軽くて満足です

1人が参考にしています
2021-03-08
用途:
12Vバッテリーの残量確認 導通確認

導通確認の音も微妙で、12Vバッテリー確認にも不向き。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする