VLBG-PLUS-M10 ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 89585274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VLBG-PLUS-M10 ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 89585274
VLBG-PLUS-M10 ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 89585274

ロードリングプラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径M10
ボルト径M10
寸法B(mm)54
内容量1個注文コード89585274品番VLBG-PLUS-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。
ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
継目のないリングで強靭です。
周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

用途
金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
ボルト径M10トラスコ品番858-7641質量(kg)0.31基本使用荷重(t)0.9寸法A(mm)30材質ICE鋼ねじ径M10使用荷重(kg)900寸法B(mm)54寸法T(mm)75寸法h(mm)15寸法c(mm)34寸法f(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346スパナサイズ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする