曜日別特売
B1S20*6 ベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 89585282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベベルギヤ モジュール1 S45C

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数20穴径(Φmm)6注文コード89585282品番B1S20*6
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
歯数20減速比2歯幅b(mm)5.7材質S45Cトラスコ品番442-1981種別ベベル全長(mm)15.03質量(g)20.5穴径(Φmm)6ハブ長さlh(mm)8.6ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応基準円直径d(Φmm)20歯先円直径da(Φmm)21.79ハブ外径dh(Φmm)16JIS等級4組立距離A(mm)29.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-08-26
用途: ベベルギアボックス製作
依田製作所製造業

なぜ商品は鉄(S45C)なのに、代表画像が黄銅(C3604B・真鍮)なのか?わかっている人はいいけど、知らない人は金メッキでもしてあるのかと誤解を招く恐れがあると思います。最低限、形状だけでなく材質についても画像は合わせるべきだと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
メーカー確認の上、修正検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする