※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VLBG-PLUS-M24 ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 89585353 VLBG-PLUS-M24 ロードリングプラス RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 89585353

ロードリングプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89585353 品番 VLBG-PLUS-M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。
ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
継目のないリングで強靭です。
周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

ボルト径M24 トラスコ品番858-7645 質量(kg)1.4 基本使用荷重(t)4.5 寸法A(mm)50 用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 ねじ径M24 使用荷重(kg)4500 寸法B(mm)82 寸法T(mm)125 寸法h(mm)37 寸法c(mm)54 寸法f(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ7 1346 スパナサイズ(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする