※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラジアス超硬エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
19
注文コード
89586043
品番
4MFR080-190-R30
参考基準価格(税別)
¥14,440
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・外径・刃長
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
19
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
トラスコ品番
652-6713
材質
超微粒子超硬母材
表面処理
MEGACOAT NANO
コーナー半径(mm)
3.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。